UNEX - 26 Selbstkl.Befestigungssockel DT blau 30x30 U62X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1256DT
Länge - 30 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884056517
Sonepar Artikelnummer
121210933
Hersteller Artikelnummer
1256DT
Hersteller Typ
1256DT
Hersteller Artikel Nr.:
1256DT
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
2.5 N
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Detektierbar:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.328 kg


