UNEX - 26 Selbstklebender Befestigungssockel naturfarben 19x19 U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1254
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Höhe - 2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000077
Sonepar Artikelnummer
121210938
Hersteller Artikelnummer
1254
Hersteller Typ
1254
Hersteller Artikel Nr.:
1254
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
1 N
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.208 kg


