UNEX - 26 Selbstklebender Befestigungssockel naturfarben 30x30 U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1256
Länge - 30 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000084
Sonepar Artikelnummer
121210939
Hersteller Artikelnummer
1256
Hersteller Typ
1256
Hersteller Artikel Nr.:
1256
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
2.5 N
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.362 kg


