UNEX - 26 Winkelförmige Befestigungsöse DT blau U62X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1257DT
Länge - 10.6 mm
Breite - 10.6 mm
Höhe - 2.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884048536
Sonepar Artikelnummer
121210934
Hersteller Artikelnummer
1257DT
Hersteller Typ
1257DT
Hersteller Artikel Nr.:
1257DT
Länge:
10.6 mm
Breite:
10.6 mm
Höhe:
2.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
9.8 N
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Detektierbar:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.091 kg


