Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 31 Abdeckung weiß RAL9010 2m 45x75 U23X

kopierenkopieren
UNEX - 31 Abdeckung weiß RAL9010 2m 45x75 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31021-02

  • Form - flach

  • Ausführung - gerade

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884040547

Sonepar Artikelnummer

121210942

Hersteller Artikelnummer

31021-02

Hersteller Typ

31021-02

Hersteller Artikel Nr.:

31021-02

Form:

flach

Ausführung:

gerade

Breite:

75 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PVC-U

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Aufdruck:

Nein

Mit Abhängung:

Nein

Mit Befestigungslöchern:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.228 kg

Für die Befestigung und Verteilung von Rohren in Klimatisierungssystemen mit Split-Anlagen. Die Abdeckung wird in Kombination mit dem Durchgehendem Unterteil 31075-04 oder dem Einzelnen Unterteilstück 31175-04 bzw. einer Kombination aus beiden verwendet. Geradliniges Design, das sich in die Konstruktion integriert und einen ästhetisch ansprechenden Abschluss der Installation bietet. Kann lackiert werden. Mit Schutzfolie. Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Stabilität der Abdeckung sorgt für eine sichere Befestigung an das Unterteil und verhindert Verformungen. Länge: 2m.