Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 31 Abdeckung weiß RAL9010 2m 95X140 U23X

kopierenkopieren
UNEX - 31 Abdeckung weiß RAL9010 2m 95X140 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31045-02

  • Form - flach

  • Ausführung - gerade

  • Breite - 140 mm

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884051000

Sonepar Artikelnummer

121210945

Hersteller Artikelnummer

31045-02

Hersteller Typ

31045-02

Hersteller Artikel Nr.:

31045-02

Form:

flach

Ausführung:

gerade

Breite:

140 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

95 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PVC-U

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Aufdruck:

Nein

Mit Abhängung:

Nein

Mit Befestigungslöchern:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

2.814 kg

Für die Befestigung und Verteilung von Rohren in Klimatisierungssystemen mit Split-Anlagen. Die Abdeckung wird in Kombination mit dem Durchgehendem Unterteil 31140-04. Geradliniges Design, das sich in die Konstruktion integriert und einen ästhetisch ansprechenden Abschluss der Installation bietet. Kann lackiert werden. Mit Schutzfolie. Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Stabilität der Abdeckung sorgt für eine sichere Befestigung an das Unterteil und verhindert Verformungen. Länge: 2m.