UNEX - 31 Außeneck weiß RAL9010 60x75 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31282-02
Höhe - 60 mm
Breite - 75 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884046150
Sonepar Artikelnummer
121210949
Hersteller Artikelnummer
31282-02
Hersteller Typ
31282-02
Hersteller Artikel Nr.:
31282-02
Höhe:
60 mm
Breite:
75 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.120 kg


