UNEX - 31 Befestigungsschellen grau RAL7035 35x35 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31130-04
Nenndurchmesser - 22 mm
Durchmesser - 15 .. 22 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884046112
Sonepar Artikelnummer
121210951
Hersteller Artikelnummer
31130-04
Hersteller Typ
31130-04
Hersteller Artikel Nr.:
31130-04
Nenndurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
15 .. 22 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


