Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 31 Durchführung gebogen (90°) weiß RAL9010 60X75 U24X

kopierenkopieren
UNEX - 31 Durchführung gebogen (90°) weiß RAL9010 60X75 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31682-02

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Ausführung - asymmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884046310

Sonepar Artikelnummer

121210954

Hersteller Artikelnummer

31682-02

Hersteller Typ

31682-02

Hersteller Artikel Nr.:

31682-02

Breite:

120 mm

Tiefe:

60 mm

Ausführung:

asymmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

120 mm

Montageart des Kanals:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.110 kg

Zum Abdecken und Schützen der Leitungen bei der Durchführung durch die Wand in Installationen von Klimatisierungssystemen mit Split-Anlagen. Stabiles Design aus einem einzigen Teil, das oben auf die Abdeckung montiert wird und so die Schnittkanten abdeckt. Größere Ausführung der Formteile, um sich besser an die Abdeckung anzupassen, die Unebenheiten der Wand zu absorbieren und die die Schnittkante in der Abdeckung abzudecken. Farbe: Reinweiß RAL 9010.