UNEX - 31 Durchführung gerade weiß RAL9010 45x75 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31610-02
Breite - 67 mm
Tiefe - 45 mm
Ausführung - asymmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884044583
Sonepar Artikelnummer
121210956
Hersteller Artikelnummer
31610-02
Hersteller Typ
31610-02
Hersteller Artikel Nr.:
31610-02
Breite:
67 mm
Tiefe:
45 mm
Ausführung:
asymmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
119 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.049 kg


