UNEX - 31 Durchführung gerade weiß RAL9010 60x75 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31622-02
Breite - 80 mm
Tiefe - 45 mm
Ausführung - asymmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884046303
Sonepar Artikelnummer
121210958
Hersteller Artikelnummer
31622-02
Hersteller Typ
31622-02
Hersteller Artikel Nr.:
31622-02
Breite:
80 mm
Tiefe:
45 mm
Ausführung:
asymmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
120 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.054 kg


