Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 31 Durchgehendes Unterteil grau RAL7035 2m 100 U23X

kopierenkopieren
UNEX - 31 Durchgehendes Unterteil grau RAL7035 2m 100 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31100-04

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 21 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Mit Teppichleiste - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884040578

Sonepar Artikelnummer

121210959

Hersteller Artikelnummer

31100-04

Hersteller Typ

31100-04

Hersteller Artikel Nr.:

31100-04

Höhe:

100 mm

Tiefe:

21 mm

Länge:

2000 mm

Mit Teppichleiste:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Anzahl der Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.172 kg

Durchgehendes Unterteil zur Befestigung und Führung von Rohren in Klimatisierungssystemen mit Split-Anlagen. Wird in Kombination mit der Unex-Abdeckung Art.-Nr. 31033-02 verwendet. Innovatives Design, das die Handhabung von Rohren erleichtert und die Montage der Klimatisierungssystemen beschleunigt. Das Einzelne Unterteilstück ermöglicht eine solide Fixierung der Abdeckung und bietet somit Sicherheit für die Installation. Möglichkeit der Auswahl der geeignetsten Unex-Kabelbinder, bis zu einer Breite von 7,6 mm für die sichere Befestigung von Rohren. Die Schlitze im Boden ermöglichen das Durchführen weiterer Kabelbinder, ohne das vorher bereits Installierte demontieren zu müssen. Länge: 2m. Die Befestigung der Rohre und Leitungen kann unabhängig voneinander gestaltet werden.