UNEX - 31 Einzelnes Unterteilstück grau RAL7035 75 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31175-04
Höhe - 75 mm
Tiefe - 21 mm
Länge - 47 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884040592
Sonepar Artikelnummer
121210963
Hersteller Artikelnummer
31175-04
Hersteller Typ
31175-04
Hersteller Artikel Nr.:
31175-04
Höhe:
75 mm
Tiefe:
21 mm
Länge:
47 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.024 kg


