UNEX - 31 Endstück weiß RAL9010 45x75 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31371-02
Höhe - 45 mm
Breite - 75 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884040684
Sonepar Artikelnummer
121210965
Hersteller Artikelnummer
31371-02
Hersteller Typ
31371-02
Hersteller Artikel Nr.:
31371-02
Höhe:
45 mm
Breite:
75 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
zum Anschrauben
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.021 kg


