UNEX - 31 T-Abzweigung weiß RAL9010 60x100 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31433-02
Höhe - 160 mm
Breite - 245 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884044552
Sonepar Artikelnummer
121210979
Hersteller Artikelnummer
31433-02
Hersteller Typ
31433-02
Hersteller Artikel Nr.:
31433-02
Höhe:
160 mm
Breite:
245 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
100 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.269 kg


