UNEX - 31 Verbindungsstück weiß RAL9010 35x35 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31510-02
Oberteilbreite - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884046228
Sonepar Artikelnummer
121210981
Hersteller Artikelnummer
31510-02
Hersteller Typ
31510-02
Hersteller Artikel Nr.:
31510-02
Oberteilbreite:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


