UNEX - 50 1 Seite Abdeckung grau RAL7035 80 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50925
Breite - 80 mm
Länge - 123 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884035451
Sonepar Artikelnummer
121210994
Hersteller Artikelnummer
50925
Hersteller Typ
50925
Hersteller Artikel Nr.:
50925
Breite:
80 mm
Länge:
123 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart der Oberteile:
sonstige
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.043 kg


