Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 50 Abdeckung 50x88 weißaluminium 3m Aluminium

kopierenkopieren
UNEX - 50 Abdeckung 50x88 weißaluminium 3m Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50912

  • Breite - 88 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884035338

Sonepar Artikelnummer

121210986

Hersteller Artikelnummer

50912

Hersteller Typ

50912

Hersteller Artikel Nr.:

50912

Breite:

88 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Montageart der Oberteile:

sonstige

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

Ja

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.176 kg

Abdeckung 50x88 Eloxiertes Weißalu. 3 m aus Aluminium