Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 50 Blende für Zimmerdecke 50x88 grau RAL7035 U24X

kopierenkopieren
UNEX - 50 Blende für Zimmerdecke 50x88 grau RAL7035 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50913

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884035574

Sonepar Artikelnummer

121210989

Hersteller Artikelnummer

50913

Hersteller Typ

50913

Hersteller Artikel Nr.:

50913

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.269 kg

Blende für Zimmerdecke 50x88 aus U24X