Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 50 Modul 8 Inst. Säule 50x88 grau RAL7035 80 U24X

kopierenkopieren
UNEX - 50 Modul 8 Inst. Säule 50x88 grau RAL7035 80 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50244

  • Ausführung - leer

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884021935

Sonepar Artikelnummer

121210991

Hersteller Artikelnummer

50244

Hersteller Typ

50244

Hersteller Artikel Nr.:

50244

Ausführung:

leer

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bezeichnungsfeld:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.012 kg

Für den Einbau von 8 Installationsgeräten und den Schutz der Verbindungen. Ober- und Unterabdeckungen sowie Schrauben für die Befestigung an die Säule werden mitgeliefert. Farbe: lichtgrau RAL 7035 Schnelle und sichere Befestigung des Moduls auf die gewünschte Höhe und Position mittels Schrauben. Einfache Montage und vertikale Erweiterung möglich. Die Abdeckungen werden durch Druck montiert.