Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 50 Säule für Zwischendecke weißaluminium 50x88 3,14m Aluminium

kopierenkopieren
UNEX - 50 Säule für Zwischendecke weißaluminium 50x88 3,14m Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50043

  • Säulenform - rund

  • Ausführung - doppelseitig

  • Säulenhöhe - 3140 mm

  • Säulenbreite - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884021904

Sonepar Artikelnummer

121210992

Hersteller Artikelnummer

50043

Hersteller Typ

50043

Hersteller Artikel Nr.:

50043

Säulenform:

rund

Ausführung:

doppelseitig

Säulenhöhe:

3140 mm

Säulenbreite:

88 mm

Oberteilbreite:

88 mm

Farbe der Säule:

Aluminium

Vorverdrahtet:

Nein

Verstellbar:

Ja

Höhenausgleich:

3100 mm

Säulentiefe:

50 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Tiefe des Oberteils:

28 mm

Befestigungsart:

spannen

Ortsveränderlich:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Kabeleinführung:

oben

Durchgehendes Profil:

Ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer der Säule:

9006

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

Nein

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Farbe Oberteil:

Aluminium

RAL-Nummer Oberteil:

9006

Anzahl der Trennwände:

4

Nutzbarer Querschnitt:

2232 mm²

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.035 kg

Von der Decke ausgehend in offenen Räumen. Für Inneninstallationen. Für den Einbau an die Zwischendecke. Blenden aus isolierendem Material. Kabelrückhalteklammern werden mitgeliefert. Farbe: grau. Mehr Flexibilität bei den Installationen. Anpassung an die Umgebung. Mehr Ästhetik: Minimalistisches Design. Unauffällige Farbe. Einfacher Zugang zur Stromversorgung und zu den Anschlüssen. Freie Auswahl der Installationsgeräte. Mechanische Sicherheit. Stabilität: Befestigung zwischen Boden und Decke mit einer Axialkraft von 800 N. Robustheit und Haltbarkeit: Das System bietet einen Schutz von IK07 gegen äußere mechanische Beanspruchung. Elektrische Sicherheit. Innenstange mit 4 Kammern. Einfache und schnelle Erdung. Module für Installationsgeräte aus isolierendem Material. Einfache und bequeme Installation. Befestigung mittels einer drehenden Bewegung. Die Abdeckungen verdecken die Schnitte der Außenteile. Die Blende für die Zwischendecke wird durch Druck montiert und deckt den Zugang der Säule in die Deckenplatte ab. Die Boden-blende mit rutschfester Dichtung deckt die Schnitte der Außenteile ab. Die Stoßstellenabdeckung deckt die Stoßstellen der Außenteile formschön ab. Die Kabelrückhalteklammern vereinfachen das Verlegen der Leitungen und die Montage der Außenteile.