Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 50 Säulenverlängerung weißaluminium 50x88 1m Aluminium

kopierenkopieren
UNEX - 50 Säulenverlängerung weißaluminium 50x88 1m Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50097

  • Säulenform - oval

  • Ausführung - doppelseitig

  • Säulenhöhe - 1000 mm

  • Säulenbreite - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884021911

Sonepar Artikelnummer

121210993

Hersteller Artikelnummer

50097

Hersteller Typ

50097

Hersteller Artikel Nr.:

50097

Säulenform:

oval

Ausführung:

doppelseitig

Säulenhöhe:

1000 mm

Säulenbreite:

88 mm

Oberteilbreite:

88 mm

Farbe der Säule:

Aluminium

Vorverdrahtet:

Nein

Verstellbar:

Nein

Höhenausgleich:

1000 mm

Säulentiefe:

50 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Tiefe des Oberteils:

28 mm

Befestigungsart:

Teleskop

Ortsveränderlich:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Kabeleinführung:

oben/unten

Durchgehendes Profil:

Ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer der Säule:

9006

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

Nein

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Farbe Oberteil:

Aluminium

RAL-Nummer Oberteil:

9006

Anzahl der Trennwände:

4

Nutzbarer Querschnitt:

2232 mm²

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.051 kg

Zusätzliche Verlängerung der Säule für eine maximale Montagelänge von 4,10m. Stoßstellenabdeckungen aus U24X. Kabelrückhalteklammern werden mitgeliefert. Farbe: grau. Minimalistisches Design. Für eine maximale Montagelänge von 4,10m. Montage durch Druck, ohne Spezialwerkzeuge.