UNEX - 50 Standsäule 16 Instal.-geräte grau RAL7035 80 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50744
Säulenform - oval
Ausführung - doppelseitig
Säulenhöhe - 765 mm
Säulenbreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884013824
Sonepar Artikelnummer
121210997
Hersteller Artikelnummer
50744
Hersteller Typ
50744
Hersteller Artikel Nr.:
50744
Säulenform:
oval
Ausführung:
doppelseitig
Säulenhöhe:
765 mm
Säulenbreite:
100 mm
Durchmesser:
133 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Farbe der Säule:
grau
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
165 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Tiefe des Oberteils:
0 mm
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Kunststoff
Werkstoffgüte Installationssäule:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
7035
Werkstoff des Oberteils:
Kunststoff
Werkstoffgüte Oberteil:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Nein
Oberfläche Oberteil:
sonstige
Farbe Oberteil:
grau
RAL-Nummer Oberteil:
7035
Anzahl der Trennwände:
4
Nutzbarer Querschnitt:
2332 mm²
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.166 kg


