UNEX - 52 Boden-Dose grau U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52802
Höhe - 160 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884035512
Sonepar Artikelnummer
121211003
Hersteller Artikelnummer
52802
Hersteller Typ
52802
Hersteller Artikel Nr.:
52802
Höhe:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Einstellbar:
Ja
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
3.435 kg


