Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 52 Dichte Abdeckung Edelstahl

kopierenkopieren
UNEX - 52 Dichte Abdeckung Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52812

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - Nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884035550

Sonepar Artikelnummer

121211004

Hersteller Artikelnummer

52812

Hersteller Typ

52812

Hersteller Artikel Nr.:

52812

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.170 kg

Wasserdichte Abdeckung mit der Möglichkeit innerhalb der Dose Installationen nachträglich anzubringen. Sicheres und sauberes System. Vor Wasser geschützte Verbindungen.