Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 52 Multi-Abdeckung Edelstahl

kopierenkopieren
UNEX - 52 Multi-Abdeckung Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52810

  • Mit Bodenbelagaussparung - Ja

  • Bodenpflege - nass

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884040295

Sonepar Artikelnummer

121211005

Hersteller Artikelnummer

52810

Hersteller Typ

52810

Hersteller Artikel Nr.:

52810

Mit Bodenbelagaussparung:

Ja

Bodenpflege:

nass

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.212 kg

Wasserdichte Abdeckung mit der Möglichkeit innerhalb der Dose Installationen nachträglich anzubringen. Sicheres und sauberes System. Vor Wasser geschützte Verbindungen. Montage in oder auf den Fußbodendecken und -verkleidungen jeder Art möglich: Fliesen, Zement, Marmor, Holz,Teppich, usw.