UNEX - 60 Beschwerungsstein halogenfrei grau 150 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60155-48
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 150 mm
Mit Dachkragen - Nein
Material Fußplatte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884047874
Sonepar Artikelnummer
121114732
Hersteller Artikelnummer
60155-48
Hersteller Typ
60155-48
Hersteller Artikel Nr.:
60155-48
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
150 mm
Mit Dachkragen:
Nein
Material Fußplatte:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
110 mm
Höhe:
85 mm
Montageart Fußplatte:
freie Aufstellung
Montagemethode Trägerplatte:
Bolzenanschluss
Umgebungstemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75 .. 600 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
2.305 kg


