UNEX - 60 Gleitmutter mit Feder gelb M8 V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60710-A4
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884049960
Sonepar Artikelnummer
121114734
Hersteller Artikelnummer
60710-A4
Hersteller Typ
60710-A4
Hersteller Artikel Nr.:
60710-A4
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Länge:
33 mm
Kopfbreite:
40 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Ja
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Kunststoff
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.027 kg


