UNEX - 60 Gleitmutter mit Feder grau M8 Verzinkung Klasse 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60710-C6
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884049953
Sonepar Artikelnummer
121114735
Hersteller Artikelnummer
60710-C6
Hersteller Typ
60710-C6
Hersteller Artikel Nr.:
60710-C6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Länge:
33 mm
Kopfbreite:
40 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Ja
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Kunststoff
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.027 kg


