UNEX - 60 Isolierende Tragschiene grau RAL7035 50x50x2000 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60204-44
Länge - 2000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884056210
Sonepar Artikelnummer
121312123
Hersteller Artikelnummer
60204-44
Hersteller Typ
60204-44
Hersteller Artikel Nr.:
60204-44
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
1141 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gewicht:
2.735 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.735 kg


