UNEX - 60 Isolierender Ausleger halogenfrei grau RAL7035 300 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60303-44
Länge - 353 mm
Breite - 81 mm
Höhe - 210 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884052526
Sonepar Artikelnummer
121211009
Hersteller Artikelnummer
60303-44
Hersteller Typ
60303-44
Hersteller Artikel Nr.:
60303-44
Länge:
353 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
210 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1117 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.583 kg


