UNEX - 60 Isolierender Ausleger halogenfrei grau RAL7035 400 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60403-44
Länge - 453 mm
Breite - 102 mm
Höhe - 230 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884052533
Sonepar Artikelnummer
121211010
Hersteller Artikelnummer
60403-44
Hersteller Typ
60403-44
Hersteller Artikel Nr.:
60403-44
Länge:
453 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
230 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1617 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.838 kg


