UNEX - 60 Isolierender Ausleger halogenfrei grau RAL7035 500 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60503-44
Länge - 553 mm
Breite - 101 mm
Höhe - 251 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884052540
Sonepar Artikelnummer
121211011
Hersteller Artikelnummer
60503-44
Hersteller Typ
60503-44
Hersteller Artikel Nr.:
60503-44
Länge:
553 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
251 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2127 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.231 kg


