UNEX - 60 Isolierender Ausleger halogenfrei grau RAL7035 600 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60603-44
Länge - 653 mm
Breite - 101 mm
Höhe - 271 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884052557
Sonepar Artikelnummer
121211012
Hersteller Artikelnummer
60603-44
Hersteller Typ
60603-44
Hersteller Artikel Nr.:
60603-44
Länge:
653 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
271 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2636 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.599 kg


