Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 60 Schutzmatte für PVC-P-Dach schwarz 200x160

kopierenkopieren
UNEX - 60 Schutzmatte für PVC-P-Dach schwarz 200x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884058849

Sonepar Artikelnummer

121312124

Hersteller Artikelnummer

60001

Hersteller Typ

60001

Hersteller Artikel Nr.:

60001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.167 kg

Schutzmatte für Abdichtungssysteme auf Flachdächern, die nicht mit Gummi verträglich sind. Die Aluminiumbasis der Schutzmatte verhindert die Migration von Weichmachern zwischen Abdichtungsbahnen wie PVC-P oder weichem PVC und den Beschwerungssteinen bei Photovoltaik- und Klimaanlageninstallationen. Eine Bodenbefestigung ist nicht erforderlich – die Matte bleibt durch das Gewicht des Beschwerungssteins in Position. Einfache und schnelle Montage.