Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 Abdeckung Bogen 90° grau RAL7035 100 U23X

kopierenkopieren
UNEX - 66 Abdeckung Bogen 90° grau RAL7035 100 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66111

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 260 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884026589

Sonepar Artikelnummer

120555986

Hersteller Artikelnummer

66111

Hersteller Typ

66111

Hersteller Artikel Nr.:

66111

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Länge:

260 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einsatztemperatur:

-20 .. 60 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.480 kg

Für den Schutz von Kabeln und die Isolierung von Kabelbahnen bei 90°-Bögen. Enthält 4 Edelstahlschrauben für die optionale Befestigung der Abdeckung.Farbe: lichtgrau. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.