Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 Abdeckung Bogen 90° halogenfrei grau RAL7038 400 U48X

kopierenkopieren
UNEX - 66 Abdeckung Bogen 90° halogenfrei grau RAL7038 400 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66411-48

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 560 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884043913

Sonepar Artikelnummer

121211081

Hersteller Artikelnummer

66411-48

Hersteller Typ

66411-48

Hersteller Artikel Nr.:

66411-48

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Länge:

560 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 90 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7038

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

2.771 kg

Für den Schutz von Kabeln und die Isolierung von Kabelbahnen bei 90°-Bögen. Enthält 4 Edelstahlschrauben für die optionale Befestigung der Abdeckung.Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.