Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 Abdeckung Bogen 90° halogenfrei grau RAL7038 600 U48X

kopierenkopieren
UNEX - 66 Abdeckung Bogen 90° halogenfrei grau RAL7038 600 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66611-48

  • Winkel - 90°

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 760 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884043920

Sonepar Artikelnummer

121211082

Hersteller Artikelnummer

66611-48

Hersteller Typ

66611-48

Hersteller Artikel Nr.:

66611-48

Winkel:

90°

Breite:

600 mm

Länge:

760 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 90 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7038

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

4.941 kg

Für den Schutz von Kabeln und die Isolierung von Kabelbahnen bei 90°-Bögen. Enthält 4 Edelstahlschrauben für die optionale Befestigung der Abdeckung. Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.