UNEX - 66 Abdeckung halogenfrei grau RAL7038 300 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66302-48
Oberteilbreite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043326
Sonepar Artikelnummer
121211085
Hersteller Artikelnummer
66302-48
Hersteller Typ
66302-48
Hersteller Artikel Nr.:
66302-48
Oberteilbreite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.240 kg


