UNEX - 66 Abdeckung T-Abzweiger halogenfrei grau RAL7038 600 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66629-48
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043975
Sonepar Artikelnummer
121211092
Hersteller Artikelnummer
66629-48
Hersteller Typ
66629-48
Hersteller Artikel Nr.:
66629-48
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.856 kg


