UNEX - 66 Deckelklemme für IK10 grau RAL7035 100 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66855
Geeignet für Gitterrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884021737
Sonepar Artikelnummer
121114754
Hersteller Artikelnummer
66855
Hersteller Typ
66855
Hersteller Artikel Nr.:
66855
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.075 kg


