UNEX - 66 Deckelklemme für IK10 halogenfrei grau RAL7038 60 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66845-48
Geeignet für Gitterrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043388
Sonepar Artikelnummer
121211096
Hersteller Artikelnummer
66845-48
Hersteller Typ
66845-48
Hersteller Artikel Nr.:
66845-48
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.033 kg


