Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 66 Flachbogen 90° halogenfrei grau RAL7038 60x100 U48X

kopierenkopieren
UNEX - 66 Flachbogen 90° halogenfrei grau RAL7038 60x100 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66110-48

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884043562

Sonepar Artikelnummer

121211104

Hersteller Artikelnummer

66110-48

Hersteller Typ

66110-48

Hersteller Artikel Nr.:

66110-48

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bogenausführung:

glatter Bogen

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

160 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 90 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7038

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.737 kg

Für den Richtungswechsel um 90°. Verdecken der Schnittstellen der Kabelbahn und der Abdeckung, für einen besseren Abschluss der Installation. Es wird empfohlen, Ausleger unter dem horizontalen Bogen anzubringen. Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Hohe Belastbarkeit. Kein Querschnittsverlust in Bezug auf die Kabelbahn. Einfache und schnelle Montage.