UNEX - 66 Isol. Schutzkappe f. Schrauben grau RAL7035 M8 LDPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66819
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser der Kappe - 20 mm
Form - Sechskant (hexagonal)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884031804
Sonepar Artikelnummer
121211016
Hersteller Artikelnummer
66819
Hersteller Typ
66819
Hersteller Artikel Nr.:
66819
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
20 mm
Form:
Sechskant (hexagonal)
Farbe:
grau
Runder Kopf:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.248 kg


