UNEX - 66 Isolierender Ausleger grau RAL7035 150 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66153
Länge - 215 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 109 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884001067
Sonepar Artikelnummer
120556007
Hersteller Artikelnummer
66153
Hersteller Typ
66153
Hersteller Artikel Nr.:
66153
Länge:
215 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
109 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
441 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.312 kg


