UNEX - 66 Isolierender Ausleger grau RAL7035 600 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66603
Länge - 660 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 220 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884031613
Sonepar Artikelnummer
121114775
Hersteller Artikelnummer
66603
Hersteller Typ
66603
Hersteller Artikel Nr.:
66603
Länge:
660 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
220 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1712 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.267 kg


