UNEX - 66 Isolierender Ausleger grau RAL7035 60x300 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66303
Länge - 365 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 109 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884001289
Sonepar Artikelnummer
120556009
Hersteller Artikelnummer
66303
Hersteller Typ
66303
Hersteller Artikel Nr.:
66303
Länge:
365 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
109 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
588 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.579 kg


