UNEX - 66 Isolierender Ausleger halogenfrei grau RAL7038 100 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66103-48
Länge - 160 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 97 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043647
Sonepar Artikelnummer
121211109
Hersteller Artikelnummer
66103-48
Hersteller Typ
66103-48
Hersteller Artikel Nr.:
66103-48
Länge:
160 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
97 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
343 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.209 kg


