UNEX - 66 Isolierender Ausleger halogenfrei grau RAL7038 200 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66203-48
Länge - 265 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 109 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884043654
Sonepar Artikelnummer
121211110
Hersteller Artikelnummer
66203-48
Hersteller Typ
66203-48
Hersteller Artikel Nr.:
66203-48
Länge:
265 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
109 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
588 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.352 kg


