UNEX - 66 Isolierender Längsträger grau RAL7035 150 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66155
Länge - 150 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884001074
Sonepar Artikelnummer
120556010
Hersteller Artikelnummer
66155
Hersteller Typ
66155
Hersteller Artikel Nr.:
66155
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
243 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.233 kg


